Referenties
SMC:VP717KY-5YO1
Rubix:05276028
Fabrikant:VP717KY-5YO1
EAN:3618036560831

Productdetails : SMC 3/2 VENTIEL VP717KY-5YO1
De magneetventielen uit de VP300/500/700-serie van SMC bieden een hoge doorstroomcapaciteit en een laag stroomverbruik (standaard 1.55 W, 0.55 W met stroombesparingscircuit). De serie kan worden gebruikt als selectieklep of als verdeelventiel. De klep is vacuüm toepasbaar tot -101. 2kPa. De VP3145/3165/3185-serie is een 3-poorts magneetventiel met grote afmetingen en een rubberen afdichting. De serie kan gebruikt worden in vacuümtoepassingen of onder lage druk. Beide series zijn verkrijgbaar in een normaal gesloten of normaal open uitvoering.
Sterke punten
-5-poorts magneetventiel, montage op voet, plug-in
Vloeistof: lucht/inert gas
Vloeistof: lucht/inert gas
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | magneetventiel |
| Aantal poorten | 3 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 98,56 excl. BTW
/ stuk
€ 119,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen