SMC 5 POORT VENTIEL VQZ2150K-5LO1-Q

Magneetventiel

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:VQZ2150K-5LO1-Q
Rubix:05274754
Fabrikant:00452960
SMC 5 POORT VENTIEL VQZ2150K-5LO1-Q
Technische samenvatting
Typemagneetventiel
Aantal poorten5
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC 5 POORT VENTIEL VQZ2150K-5LO1-Q


De serie VQZ-magneetventielen met voetbevestiging combineren gemak met duurzaamheid en prestaties in een meer traditionele montagevorm . De serie VQZ-magneetventielen met poortbevestiging combineren flexibiliteit met hoge prestaties en een lange levensduur in een inline-uitvoering.

Sterke punten

Vloeistof: lucht/inert gas Werkdrukbereik: 0,1 - 0,7 MPa (hogedruktype 1,0 MPa) Effectief oppervlak mm 2 (Cv): metalen afdichting 2,2 (0,12) - 16,2 (0,9); rubberen afdichting 3,6 (0,2) - 21,6 (1,2)Nominale spoelspanning: 12, 24 VDC; 100, 110, 200, 220 VAC Reactietijd (ms) standaard 1 W, hoge druk 1,5 W: metalen afdichting 25 of minder; rubberen afdichting 30 of minder Omgevings- en vloeistoftemperatuur: -10 tot 50 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typemagneetventiel
Aantal poorten5
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
60,18 excl. BTW
/ stuk
72,82 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen