SMC 5 POORT VENTIEL VQZ3120B-5YO1-C6F-Q

Magneetventiel

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:VQZ3120B-5YO1-C6F-Q
Rubix:A0725324
Fabrikant:00447803
SMC 5 POORT VENTIEL VQZ3120B-5YO1-C6F-Q
Technische samenvatting
Typemagneetventiel
Aantal poorten5
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC 5 POORT VENTIEL VQZ3120B-5YO1-C6F-Q


De serie VQZ-magneetventielen met voetbevestiging combineren gemak met duurzaamheid en prestaties in een meer traditionele montagevorm . De serie VQZ-magneetventielen met poortbevestiging combineren flexibiliteit met hoge prestaties en een lange levensduur in een inline-uitvoering.

Sterke punten

Vloeistof: lucht, inert gas Werkdrukbereik: 0,1 - 0,7 MPa Effectief oppervlak mm 2 (Cv): metalen afdichting 2,0 (0,11) - 12,6 (0,7); rubberen afdichting 3,1 (0,17) - 16,2 (0,9)Nominale spoelspanning: 12, 24 VDC; 100, 110, 200, 220 VAC Reactietijd (ms) standaard 1 W, hoge druk 1,5 W: metalen afdichting 25 of minder; rubberen afdichting 30 of minder Omgevings- en vloeistoftemperatuur: -10 tot 50 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typemagneetventiel
Aantal poorten5
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
63,55 excl. BTW
/ stuk
76,90 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen