SMC 5 POORTS ELEKTRISCH BEDIEND VENTIEL SYJ3143-5LOU-Q

SYJ3000 Magneetventiel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:SYJ3143-5LOU-Q
Rubix:05273152
Fabrikant:SYJ3143-5LOU-Q
EAN:3618036153316
SMC 5 POORTS ELEKTRISCH BEDIEND VENTIEL SYJ3143-5LOU-Q

Technische samenvatting

Typeelektroverdeler
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC 5 POORTS ELEKTRISCH BEDIEND VENTIEL SYJ3143-5LOU-Q


5-poorts magneetventiel, basisplaatmontage, bodypoort.
•Fluid: air
•Operating pressure range: 0.15 - 0.7MPa
•Effective area mm 2 (Cv): 5 port body ported 0.9 (0.05)
•5 port base mounted w/sub-plate 1.8 (0.1)
•Coil rated voltage: 3, 5, 6, 12, 24VDC;
•100, 110, 200, 220VAC
•Ambient & fluid temp: max. 50°C

Function: 1 (2 Position Single)
Piping: 4 (Base Mounted 5 Port)
Exhaust: 3 (Common)
Specifications: Standard
Voltage: 5 (24VDC)
Lead Wire: LO (L Plug w/o Connector)
Cable length: None
Surge Suppressor: U (Surge Suppressor w/Light Non-polar)
Manual Override: Non-locking Push Type
Port Size: None
Option: None
CE Marked: Q (CE Marked)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeelektroverdeler
Aantal poorten5
Volumestroom122 l/min
Aangepaste tariefcode84812090
€ 46,89 excl. BTW
/ stuk
€ 56,74 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen