SMC 2/2 VENTIEL VQ31A1-5Y-C10-Q

Magneetventiel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:VQ31A1-5Y-C10-Q
Rubix:A0724847
Fabrikant:00435115
SMC 2/2 VENTIEL VQ31A1-5Y-C10-Q

Technische samenvatting

Typemagneetventiel
Aantal poorten2
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC 2/2 VENTIEL VQ31A1-5Y-C10-Q


De serie VQ20/30 is een pilootgestuurde, tweepoorts multimediaklep. De serie is compact en lichtgewicht met een groot debiet. De lange levensduur en hoge snelheid van de spoel van de VQ20/30 (tot 20 miljoen cycli bij 100 cps voor pneumatisch gebruik) in combinatie met de volledig kunststof constructie maken deze klep een uitstekende keuze voor wie hoge prestaties tegen lagere kosten wil.

Sterke punten

Vloeistof: lucht/inert gas Werkdrukbereik: 0,01-0,6 MPa Effectief oppervlak (Cv/effectieve opening): 7,2 mm 2 -17,5 mm 2 (0,4/ø3-1/ø4,8)Nominale spanning spoel: 12, 24 VDC; 100, 110, 200 VAC Reactietijd: 5 ms of minder (VQ20); 20 ms of minder (VQ30) Omgevings-/vloeistoftemperatuur: -10 tot 50 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typemagneetventiel
Aantal poorten2
€ 49,11 excl. BTW
/ stuk
€ 59,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen