FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-LT20-M32U-MD-G18-F7-1C1 577513

Magneetventiel

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:VUVS-LT20-M32U-MD-G18-F7-1C1
Rubix:05113713
Fabrikant:577513
EAN:4052568382124
FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-LT20-M32U-MD-G18-F7-1C1 577513
Technische samenvatting
Typefesto magneetventiel vuvs-lt20-m32u-md-g18-f7-1c1 577513
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-LT20-M32U-MD-G18-F7-1C1 577513


Inline-ventielen zijn ontworpen voor gebruik zonder pneumatische aansluiting. Alle pneumatische aansluitingen bevinden zich op het ventiel en kunnen worden voorzien van fittingen/slangen.

Sterke punten

Interne/externe luchttoevoer
Reset via: mechanische veer
Niet-omkeerbare stroomrichting

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typefesto magneetventiel vuvs-lt20-m32u-md-g18-f7-1c1 577513
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
58,67 excl. BTW
/ stuk
70,99 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen