FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-LT20-M32U-MZD-G18-F7-1C1 577514
Magneetventiel
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VUVS-LT20-M32U-MZD-G18-F7-1C1
Rubix:05113715
Fabrikant:577514
EAN:4052568382131

Technische samenvatting
| Type | festo magneetventiel vuvs-lt20-m32u-mzd-g18-f7-1c1 577514 |
|---|
Documenten
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-LT20-M32U-MZD-G18-F7-1C1 577514
Inline-ventielen zijn ontworpen voor gebruik zonder pneumatische aansluiting. Alle pneumatische aansluitingen bevinden zich op het ventiel en kunnen worden voorzien van fittingen/slangen.
Sterke punten
Interne/externe luchttoevoer
Reset via: mechanische veer
Niet-omkeerbare stroomrichting
Reset via: mechanische veer
Niet-omkeerbare stroomrichting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | festo magneetventiel vuvs-lt20-m32u-mzd-g18-f7-1c1 577514 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 58,67 excl. BTW
/ stuk
€ 70,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen