Referenties
SMC:SS5Y3-41-04-M5F-Q
Rubix:05271880
Fabrikant:SS5Y3-41-04-M5F-Q
EAN:3618036215083

Productdetails : SMC BASISPLAAT SS5Y3-41-04-M5F-Q
Metalen Basisplaat, Individuele Bedrading, 5000 Serie
Multiple sub-plate
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 160 g |
| Type | basisverdeelstuk |
| Aantal poorten | 5 |
| Maximale bedrijfsdruk | 7 bar |
| Drukbereik | internal pilot: 0,15 - 7 (2-position single), 0,1 - 7 (2-position double), 0,2 - 7 (3-position). external pilot: 0,25 - 7; pilot pressure range -1 - 7 |
| Min. Gebruikstemperatuur | -10 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 55,57 excl. BTW
/ stuk
€ 67,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen