FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-LT25-T32C-MD-G14-F8 8035195

Magneetventiel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VUVS-LT25-T32C-MD-G14-F8
Rubix:05113807
Fabrikant:8035195
EAN:4052568294205
FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-LT25-T32C-MD-G14-F8 8035195

Technische samenvatting

Typespoelklep vuvs-lt25-t32c-md-g14-f8
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-LT25-T32C-MD-G14-F8 8035195


Inline-ventielen zijn ontworpen voor gebruik zonder pneumatische aansluiting. Alle pneumatische aansluitingen bevinden zich op het ventiel en kunnen worden voorzien van fittingen/slangen.

Sterke punten

Interne/externe luchttoevoer
Reset via: mechanische veer
Niet-omkeerbare stroomrichting

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typespoelklep vuvs-lt25-t32c-md-g14-f8
Aantal poorten5
Volumestroom1000 l/min
€ 78,65 excl. BTW
/ stuk
€ 95,17 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen