BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0331T -138124
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:138124
Rubix:A0868479


Technische samenvatting
| Type | bürkert 3/2 direct werkend magneetventiel type 0331t - 138124 |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Productdetails : BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0331T -138124
Bürkert Type 0331T is een 3/2-weg direct werkend magneetventiel met FKM-afdichting. Voor neutrale/agressieve media tot 12 bar en 0…90 °C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 3/2 direct werkend magneetventiel type 0331t - 138124 |
| Aantal poorten | 3 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 12 bar |
| Volumestroom | 1,67 l/min |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Drukbereik | 0 - 12 bar |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
| Min. Gebruikstemperatuur | 0 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 341,47 excl. BTW
/ stuk
€ 413,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen