Referenties
SMC:VQC4100-51
Rubix:05271446
Fabrikant:VQC4100-51
EAN:3618036549812

Productdetails : SMC 5 POORT VENTIEL VQC4100-51
De VQC-serie heeft vijf standaardbedradingspakketten die de bedrading en het onderhoud een stuk eenvoudiger maken, terwijl de beschermende behuizingen van drie ervan voldoen aan de IP67-normen voor bescherming tegen stof en vocht. Het gebruik van connectoren met meerdere pinnen ter vervanging van de bedrading in verdeelblokken biedt flexibiliteit bij het toevoegen van stations of het wijzigen van de configuratie van verdeelblokken. De VQC-serie heeft uitstekende responstijden en een lange levensduur.
Sterke punten
-5-poorts magneetventiel, basisbevestiging, plug-in
Vloeistof: lucht/inert gas
Behuizing: stofdicht (conform IP67)
Vloeistof: lucht/inert gas
Behuizing: stofdicht (conform IP67)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | smc 5 poort ventiel vqc4100-51 |
| Aantal poorten | 5 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Volumestroom | 1,7 l/min |
| Materiaal | aluminium |
| Drukbereik | 0,15 bis 1,0 mpa (1,5 bis 10 bar) |
| Poortgrootte | 3/8 |
| Minimale bedrijfsdruk | 1,5 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 73,61 excl. BTW
/ stuk
€ 89,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen