FESTO MAGNEETVENTIEL MDH-5/2-3/4-D-4-24DC 12457

Ventiel MDH-5/2

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:MDH-5/2-3/4-D-4-24DC
Rubix:05103565
Fabrikant:12457
EAN:4052568111960
FESTO MAGNEETVENTIEL MDH-5/2-3/4-D-4-24DC 12457
Technische samenvatting
Typestandaard afsluiter iso 5599-1
Aantal poorten5
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL MDH-5/2-3/4-D-4-24DC 12457


Magneetventiel MDH-5/2-3/4-D-4-24DC met pilootventiel en handbediening, zonder contactdoos. Ventielfunctie=5/2 monostabiel, Soort bediening=elektrisch, Breedte=76 mm, normaal nominaal debiet=6000 l/min, Werkdruk=3 - 16 bar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2113 g
Typestandaard afsluiter iso 5599-1
Aantal poorten5
Land van oorsprongBR
Aangepaste tariefcode84818079
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
554,21 excl. BTW
/ stuk
670,59 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen