Referenties
Festo:MHJ9-QS-4-MF/LP
Rubix:A0368695
Fabrikant:8084273
EAN:4052568449803

Technische samenvatting
| Type | festo magneetventiel mhj9-qs-4-mf/lp 8084273 |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL MHJ9-QS-4-MF/LP 8084273
MHJ9-QS-4-MF/LP MAGNEETVENTIEL
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 120 |
|---|---|
| Type | festo magneetventiel mhj9-qs-4-mf/lp 8084273 |
| Aantal poorten | 2 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 4 bar |
| Volumestroom | 100 l/min |
| Materiaal | nbr |
| Drukbereik | 0,5 ... 4 bar |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0,5 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 47,55 excl. BTW
/ stuk
€ 57,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 46 dagen