Referenties
Festo:MFH-5/3B-D-1-S-C
Rubix:05103710
Fabrikant:152566
EAN:4052568117467

Documenten
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL MFH-5/3B-D-1-S-C 152566
Magneetventiel MFH-5/3B-D-1-S-C met handbediening, zonder magneetspoelen en contactdoos. Magneetspoelen en contactdoos graag afzonderlijk bestellen. Ventielfunctie=5/3 belucht, Soort bediening=elektrisch, Breedte=42 mm, normaal nominaal debiet=1200 l/min, Werkdruk=-0,9 - 16 bar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 435,5 g |
| Type | standaard ventiel iso 5599-1 |
| Aantal poorten | 5 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 193,81 excl. BTW
/ stuk
€ 234,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen