Referenties
Festo:VOVK-BT6-M32C-MN-5T1P-B3F
Rubix:A0253125
Fabrikant:8122788
EAN:4052568550905

Technische samenvatting
| Type | festo magneetventiel vovk-bt6-m32c-mn-5t1p-b3f 8122788 |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VOVK-BT6-M32C-MN-5T1P-B3F 8122788
VOVK-BT6-M32C-MN-5T1P-B& MAGNEETVENTIEL
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | festo magneetventiel vovk-bt6-m32c-mn-5t1p-b3f 8122788 |
| Aantal poorten | 3 |
| Spanning | 12 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 7 bar |
| Volumestroom | 5,5 l/min |
| Drukbereik | -1 bar...7 bar (poort 3: -1 tot 0 bar) |
| Poortgrootte | 3 |
| Min. Gebruikstemperatuur | 5 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,60 excl. BTW
/ stuk
€ 39,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen