Referenties
SMC:SY7160-5LOU-C10-X20-Q
Rubix:A0267829
Fabrikant:00497222

Documenten
Productdetails : SMC 5 POORT VENTIEL SY7160-5LOU-C10-X20-Q
De SY-serie biedt grote vooruitgang op het gebied van klepprestaties voor kosteneffectieve oplossingen voor uw vereisten. De serie biedt een hoge doorstroming met een laag stroomverbruik in een compact ontwerp. De SY is verkrijgbaar in body- of basisuitvoering en kan afzonderlijk of in een spruitstuk worden gemonteerd.
Sterke punten
•Fluid: air
Operating pressure range: (internal pilot) 0. 1 - 0. 7MPa(external pilot) -100kPa to 0. 7MPa (external pilot, pilot pressure range) 0. 25 – 0. 7MPaEffective area mm 2 (Cv): body ported 10. 6 (0. 59);
base mounted 12. 6 (0. 7)
Coil rated voltage: 3, 5, 6, 12, 24VDC
100, 110, 200, 220VAC
Response time (0. 5MPa) w/o indicator light and-amp;
surge voltage suppressor: 32ms or less
Ambient and-amp; fluid temperature: 50 C
Operating pressure range: (internal pilot) 0. 1 - 0. 7MPa(external pilot) -100kPa to 0. 7MPa (external pilot, pilot pressure range) 0. 25 – 0. 7MPaEffective area mm 2 (Cv): body ported 10. 6 (0. 59);
base mounted 12. 6 (0. 7)
Coil rated voltage: 3, 5, 6, 12, 24VDC
100, 110, 200, 220VAC
Response time (0. 5MPa) w/o indicator light and-amp;
surge voltage suppressor: 32ms or less
Ambient and-amp; fluid temperature: 50 C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | magneetventiel |
| Aantal poorten | 5 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 72,80 excl. BTW
/ stuk
€ 88,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen