Referenties
Festo:VSNC-FT-B52-G14-F19A
Rubix:A0253282
Fabrikant:8116387
EAN:4052568558314

Technische samenvatting
| Type | festo magneetventiel vsnc-ft-b52-g14-f19a 8116387 |
|---|---|
| Aantal poorten | 5 |
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VSNC-FT-B52-G14-F19A 8116387
VSNC-FT-B52-G14-F19A MAGNEETVENTIEL
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | festo magneetventiel vsnc-ft-b52-g14-f19a 8116387 |
| Aantal poorten | 5 |
| Maximale bedrijfsdruk | 8 bar |
| Volumestroom | 1000 l/min |
| Materiaal | aluminium |
| Drukbereik | 1,5 à 8 bar |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Minimale bedrijfsdruk | 1,5 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 118,42 excl. BTW
/ stuk
€ 143,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 20 dagen