Referenties
Festo:VUVG-B18-M52-MZ-F-P1
Rubix:A0368968
Fabrikant:8033566
EAN:4052568553081

Technische samenvatting
| Type | festo magneetventiel vuvg-b18-m52-mz-f-p1 (8033566) |
|---|---|
| Aantal poorten | 5 |
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VUVG-B18-M52-MZ-F-P1 8033566
VUVG-B18-M52-MZ-F-P1 MAGNEETVENTIEL
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | festo magneetventiel vuvg-b18-m52-mz-f-p1 (8033566) |
| Aantal poorten | 5 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Volumestroom | 1000 l/min |
| Materiaal | nbr |
| Drukbereik | -0,9 tot 10 bar (gecomprimeerde lucht) |
| Poortgrootte | 3/8 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 50,65 excl. BTW
/ stuk
€ 61,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen