Referenties
Festo:VUVG-L18-M52-MZT-G14-1H2L-F1A
Rubix:A0717616
Fabrikant:8172845
EAN:4052568617974

Technische samenvatting
| Type | magneetventiel (5/2-weg, enkelvoudige spoel) |
|---|---|
| Aantal poorten | 5 |
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VUVG-L18-M52-MZT-G14-1H2L-F1A
VUVG-L18-M52-MZT-G14-1H& MAGNEETVENTIEL
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | magneetventiel (5/2-weg, enkelvoudige spoel) |
| Aantal poorten | 5 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Volumestroom | 1300 l/min |
| Materiaal | nbr |
| Drukbereik | -0,9 tot 10 |
| Poortgrootte | 1/4 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 79,06 excl. BTW
/ stuk
€ 95,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen