SMC 5 POORT VENTIEL SY5245-5FU-Q

Magneetventiel 5/2 en 5/3 serie SY5000

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:SY5245-5FU-Q
Rubix:A0149528
Fabrikant:SY5245-5FU-Q
EAN:3618036174717
SMC 5 POORT VENTIEL SY5245-5FU-Q

Technische samenvatting

Typeelektrodistributeur
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC 5 POORT VENTIEL SY5245-5FU-Q


De SY-serie biedt een belangrijke prestatieverbetering van de kleppen, en biedt een kosteneffectieve oplossing voor al uw behoeften. De serie biedt hoog debiet met laag stroomverbruik in een compact ontwerp. De SY is verkrijgbaar in een uitvoering met bodypoort of basisplaatmontage en kan afzonderlijk of met een spruitstuk worden gebruikt.
Type of actuation: 2 (2 Position Double)
Body Type: 5 (Doble and 3 position)
Manual Override: Non-locking push type

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht113 g
Typeelektrodistributeur
Aantal poorten5
Land van oorsprongJP
€ 87,47 excl. BTW
/ stuk
€ 105,84 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen