Referenties
Festo:VUVG-L18-P53U-G14-P1
Rubix:A0251246
Fabrikant:8033558
EAN:4052568429218

Technische samenvatting
| Type | festo magneetventiel vuvg-l18-p53u-g14-p1 8033558 |
|---|---|
| Aantal poorten | 5 |
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VUVG-L18-P53U-G14-P1 8033558
VUVG-L18-P53U-G14-P1 MAGNEETVENTIEL
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | festo magneetventiel vuvg-l18-p53u-g14-p1 8033558 |
| Aantal poorten | 5 |
| Maximale bedrijfsdruk | 8 bar |
| Volumestroom | 1000 l/min |
| Materiaal | nbr |
| Drukbereik | 3-8 bar (0.3-0.8 mpa) |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Minimale bedrijfsdruk | 3 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 70,55 excl. BTW
/ stuk
€ 85,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen