Referenties
Festo:VUVG-L18-T32C-MT-G14-1H2L-F1A
Rubix:A0717631
Fabrikant:8172830
EAN:4052568617820

Technische samenvatting
| Type | festo magneetventiel vuvg-l18-t32c-mt-g14-1h2l-f1a |
|---|---|
| Aantal poorten | 5 |
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VUVG-L18-T32C-MT-G14-1H2L-F1A
VUVG-L18-T32C-MT-G14-1H& MAGNEETVENTIEL
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | festo magneetventiel vuvg-l18-t32c-mt-g14-1h2l-f1a |
| Aantal poorten | 5 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 8 bar |
| Volumestroom | 870 l/min |
| Materiaal | nbr |
| Drukbereik | 0,3...0,8 mpa (3...8 bar) |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Minimale bedrijfsdruk | 3 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 106,21 excl. BTW
/ stuk
€ 128,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen