FESTO MAGNEETVENTIEL MHA4-M1H-3/2G-4-K 525176

Ventiel MHA4-M1H

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:MHA4-M1H-3/2G-4-K
Rubix:05094210
Fabrikant:525176
EAN:4052568161460
FESTO MAGNEETVENTIEL MHA4-M1H-3/2G-4-K 525176

Technische samenvatting

Typetoepassingsspecifieke richtingsafsluiter mh2, mh3, mh4
Aantal poorten3
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL MHA4-M1H-3/2G-4-K 525176


Magneetventiel MHA4-M1H-3/2G-4-K met kabel Ventielfunctie=3/2 gesloten monostabiel, Soort bediening=elektrisch, Breedte=18 mm, normaal nominaal debiet=400 l/min, Werkdruk=-0,9 - 8 bar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht309 g
Typetoepassingsspecifieke richtingsafsluiter mh2, mh3, mh4
Aantal poorten3
Volumestroom400 l/min
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
€ 87,16 excl. BTW
/ stuk
€ 105,46 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen