Referenties
Festo:VYKA-F7-M32-12-PE-5YQ7
Rubix:A0368903
Fabrikant:8170085
EAN:4052568614515

Technische samenvatting
| Type | festo magneetventiel vyka-f7-m32-12-pe-5yq7 8170085 |
|---|---|
| Aantal poorten | 4 |
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VYKA-F7-M32-12-PE-5YQ7 8170085
VYKA-F7-M32-12-PE-5YQ7 D.med.gesch.mv.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | festo magneetventiel vyka-f7-m32-12-pe-5yq7 8170085 |
| Aantal poorten | 4 |
| Spanning | 26 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 2 bar |
| Volumestroom | 11 l/min |
| Drukbereik | -0,5 tot 2 bar (mediumdruk); drukverschil 0,2 mpa |
| Min. Gebruikstemperatuur | 0 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 86,81 excl. BTW
/ stuk
€ 105,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen