Referenties
Festo:VYKA-F7-M32-12-PV-5YQ7
Rubix:A0368902
Fabrikant:8170084
EAN:4052568614508

Technische samenvatting
| Type | festo magneetventiel vyka-f7-m32-12-pv-5yq7 8170084 |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VYKA-F7-M32-12-PV-5YQ7 8170084
VYKA-F7-M32-12-PV-5YQ7 D.med.gesch.mv.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | festo magneetventiel vyka-f7-m32-12-pv-5yq7 8170084 |
| Aantal poorten | 3 |
| Spanning | 26 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 2 bar |
| Volumestroom | 0,5 l/min |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Drukbereik | -0,5 tot 2 bar |
| Min. Gebruikstemperatuur | 0 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 91,83 excl. BTW
/ stuk
€ 111,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen