FESTO MAGNEETVENTIEL VMPA2-M1H-HS-PI 568658

Ventiel VMPA2

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:VMPA2-M1H-HS-PI
Rubix:05127558
Fabrikant:568658
EAN:4052568216276
FESTO MAGNEETVENTIEL VMPA2-M1H-HS-PI 568658
Technische samenvatting
Typeventiel voor mpa
Aantal poorten3
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VMPA2-M1H-HS-PI 568658


Magneetventiel VMPA2-M1H-HS-PI Ventielfunctie=2x3/2 open/gesloten monostabiel, Soort bediening=elektrisch, Ventielgrootte=20 mm, normaal nominaal debiet=560 l/min, Werkdruk=-0,9 - 8 bar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht116,3 g
Typeventiel voor mpa
Aantal poorten3
Volumestroom550 l/min
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84812090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
106,57 excl. BTW
/ stuk
128,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen