SMC BASISPLAAT VV5F3-30-041-00F

Spruitstuk veelvoudig

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:VV5F3-30-041-00F
Rubix:05273418
Fabrikant:VV5F3-30-041-00F
EAN:3618036536041
SMC BASISPLAAT VV5F3-30-041-00F
Technische samenvatting
Typemagneetventielblok
Aantal poorten5
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC BASISPLAAT VV5F3-30-041-00F


Series VF, een vijf-poorts piloot magneetventiel, biedt hoge doorstromingscapaciteit in een compact formaat. De VF is verkrijgbaar in vele variaties, waaronder drie soorten handmatige opheffing en vier soorten elektrische ingang. Gemeenschappelijke uitlaat voor hoofdklep en pilootklep is ook beschikbaar.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht325 g
Typemagneetventielblok
Aantal poorten5
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
50,69 excl. BTW
/ stuk
61,33 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen