Referenties
SMC:VF5223-5DZ1-03F
Rubix:A0544519
Fabrikant:VF5223-5DZ1-03F

Documenten
Productdetails : SMC 5 POORT VENTIEL VF5223-5DZ1-03F
Sterke punten
•5-poorts pilootklep
Stroomverbruik: 1,55 W standaard, 0,55 W met energiebesparingscircuit
Ingebouwde dubbele gelijkrichter (AC)
Omgevingstemperatuur: max. 50 °C
Behuizing: stofdicht
Stroomverbruik: 1,55 W standaard, 0,55 W met energiebesparingscircuit
Ingebouwde dubbele gelijkrichter (AC)
Omgevingstemperatuur: max. 50 °C
Behuizing: stofdicht
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | magneetklep |
| Aantal poorten | 5 |
| Spanning | 24 V |
| Volumestroom | 2915 l/min |
| Drukbereik | 0,1/0,7 mpa |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 143,59 excl. BTW
/ stuk
€ 173,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen