SMC HAND BEDIEND VENTIEL VHK3A-10F-10F

Mechanische klep

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:VHK3A-10F-10F
Rubix:A0426086
Fabrikant:VHK3A-10F-10F
EAN:3618036585247
SMC HAND BEDIEND VENTIEL VHK3A-10F-10F

Technische samenvatting

Typemechanische klep
Aantal poorten3
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC HAND BEDIEND VENTIEL VHK3A-10F-10F


Vingerafsluiter serie VHK heeft een groot effectief oppervlak van 2. 0 tot 17. 5mm². Deze serie begint met een minimale buis O. D van ø4. De kleprichting geeft duidelijk aan of de klep open of gesloten is (dicht naar open is tegen de klok in). Indeling van de knop op kleurverschil vergemakkelijkt het onderscheid tussen 2-poorts afsluiters (grijs) en 3-poorts afsluiters (blauw). De knop van het optionele vlamwerende model is rood, ongeacht of de 2- of 3-poortsafsluiter wordt gebruikt.

Sterke punten

-vingerklep, standaard
Vloeistof: lucht

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typemechanische klep
Aantal poorten3
€ 11,18 excl. BTW
/ stuk
€ 13,53 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen