Referenties
SMC:VFS2220-5DZ-02
Rubix:A0634363
Fabrikant:VFS2220-5DZ-02

Documenten
Productdetails : SMC 5 POORT VENTIEL VFS2220-5DZ-02
Sterke punten
•VFS2000, kleppen met poort in behuizing en op basis gemonteerd
Schroefdraadtype: Rc(PT)
Poortmaten: 1/8, 1/4
Maximale werkdruk: 0,99 MPa
Omgevings- en vloeistoftemperatuur: -10 tot 60 °C
Handmatige override: niet-vergrendelbare drukknop
Schroefdraadtype: Rc(PT)
Poortmaten: 1/8, 1/4
Maximale werkdruk: 0,99 MPa
Omgevings- en vloeistoftemperatuur: -10 tot 60 °C
Handmatige override: niet-vergrendelbare drukknop
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | magneetklep |
| Aantal poorten | 5 |
| Spanning | 24 V |
| Drukbereik | 0,1 mpa |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 177,88 excl. BTW
/ stuk
€ 215,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen