Referenties
SMC:VXZ232CJK 110 VAC
Rubix:A0551923
Fabrikant:VXZ232CJK 110 VAC

Documenten
Productdetails : SMC SOLENOID VALVE VXZ232CJK 110 VAC
Sterke punten
•Materiaal behuizing: C37, roestvrij staal
Medium: water
IP65-behuizing
Klep type: N.C., N.O
Medium: water
IP65-behuizing
Klep type: N.C., N.O
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | magneetklep |
| Aantal poorten | 2 |
| Spanning | 110 V |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 90,38 excl. BTW
/ stuk
€ 109,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen