GEDORE GEREEDSCHAPHAAK DUBBEL RECHT 100X6MM - 1500 H 19-100
Gereedschapshaak dubbel 1500 H 19
Zie technische informatieReferenties
Gedore:1500 H 19-100
Rubix:A0210662
Fabrikant:2008424
EAN:4010886877173

Productdetails : GEDORE GEREEDSCHAPHAAK DUBBEL RECHT 100X6MM - 1500 H 19-100
• geschikt voor geperforeerde platen met vierkante gaten 10 x 38 mm
• verzinkt
• wordt zonder gereedschap geleverd
Gereedschaphaak, dubbel, recht 100x6 mm geschikt voor geperforeerde platen met vierkante gaten 10 x 38 mm verzinkt wordt zonder gereedschap geleverd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 98 g |
| Type | gereedschaphaak enkel |
| Aangepaste tariefcode | 83025000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,85 excl. BTW
/ stuk
€ 5,87 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
