MAHR 40 T/1003 DIAL BEUGELSCHROEFMAAT 0-25 MM4154000

Micrometer Mahr

Zie technische informatie

Referenties

Mahr:4154000
Rubix:17260916
EAN:4059192004675
MAHR 40 T/1003 DIAL BEUGELSCHROEFMAAT 0-25 MM4154000

Productdetails : MAHR 40 T/1003 DIAL BEUGELSCHROEFMAAT 0-25 MM4154000


Micrometer with integrated dial comparator Micromar 40 T| DIN 863-3| Measuring range: 0 - 25 mm| Readings (µm): 1 µm| Package contains: instruction manual, case

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
863,56 excl. BTW
/ stuk
1.044,91 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen