MITUTOYO BUITENSCHROEFMAAT 150-175 DUNNE MEETVLAKKEN 111-121
Spline-micrometer
Zie technische informatieReferenties
Mitutoyo:111-121
Rubix:17020586
EAN:4946368008875

Productdetails : MITUTOYO BUITENSCHROEFMAAT 150-175 DUNNE MEETVLAKKEN 111-121
Met deze spline-micrometer kunt u eenvoudig groeven en gevormde onderdelen meten. Hij biedt u de volgende voordelen: Getrapte meetoppervlakken. Geschikt voor het meten van groeven, spline-assen, uitsparingen, gevormde onderdelen, enz.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Meetbereik, minimaal | 150 mm |
| Meetbereik, maximaal | 175 mm |
| Spildiameter | 3 mm |
| Verdeling | 10 mm |
| Resolutie | 0,01 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 455,40 excl. BTW
/ stuk
€ 551,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen