MITUTOYO DIITALE SCHROEFMAAT 25-50MM 331-262-30
Digitale spline-micrometer
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mitutoyo:331-262-30
Rubix:17021070
EAN:4946368688930



Documenten
Productdetails : MITUTOYO DIITALE SCHROEFMAAT 25-50MM 331-262-30
Sterke punten
•IP65 water-/stofbescherming (Serie 331)
Het aambeeld en de spil hebben een kleine diameter voor het meten van getande assen, sleuven en spiebanen
Antislipafwerking (digitale modellen)
Met ratelstop voor constante kracht
Met SPC-uitgang (Serie 331)
Met een standaardstaaf, behalve bij de modellen 0-1” en 0-25 mm
Geleverd in een passende kunststof koffer
Het aambeeld en de spil hebben een kleine diameter voor het meten van getande assen, sleuven en spiebanen
Antislipafwerking (digitale modellen)
Met ratelstop voor constante kracht
Met SPC-uitgang (Serie 331)
Met een standaardstaaf, behalve bij de modellen 0-1” en 0-25 mm
Geleverd in een passende kunststof koffer
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Meetbereik, minimaal | 25 mm |
| Meetbereik, maximaal | 50 mm |
| Spildiameter | 6,35 mm |
| Verdeling | 0,01 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 801,00 excl. BTW
/ stuk
€ 969,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen