MAKITA 40V MAX INVALCIRKELZAAG 165 MM SP001GZ03
Makita 40v max invalcirkelzaag 165 mm sp001gz03
Zie technische informatieReferenties
Makita:SP001GZ03
Rubix:A0660225
EAN:0088381749350

Productdetails : MAKITA 40V MAX INVALCIRKELZAAG 165 MM SP001GZ03
40Vmax. 165 mm. 2500 – 4900 min⁻¹. 40Vmax Plunge cut circular saw for professional use. Auto-start Wireless System (AWS) connects to vacuum cleaner with Bluetooth. eXtreme Protection Technology (XPT) is engineered for improved dust and water resistance for operation in harsh conditions
Makita SP001GZ03 is een 40Vmax XGT brushless invalcirkelzaag (165 mm) met AWS voor draadloze stofafzuiging en constante snelheid tot 56 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 40 V |
| Zaagdiepte | 56 mm |
| Gewicht | 4 kg |
| Draadloos | ja |
| Diameter | 165 mm |
| Model | sp001gz03 |
| Batterijcapaciteit | 8 Ah |
| Bladdiameter | 165 mm |
| Vermogen | 1650 W |
| Onbelast toerental | 4900 rpm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 460,75 excl. BTW
/ stuk
€ 557,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen