DEWALT CIRKELZAAG 240 MM (86 MM ZAAGDIEPTE) 1700W D23700-QS
Handcirkelzaag Dewalt
Zie technische informatieReferenties
Dewalt:D23700-QS
Rubix:10133995
EAN:5035048143025

Productdetails : DEWALT CIRKELZAAG 240 MM (86 MM ZAAGDIEPTE) 1700W D23700-QS
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Zaagdiepte | 86 mm |
| Gewicht | 8,2 kg |
| Draadloos | nee |
| Bladdiameter | 235 mm |
| Vermogen | 1750 W |
| Onbelast toerental | 4700 rpm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 365,66 excl. BTW
/ stuk
€ 442,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen