MAKITA DIAMANT MUURFREESMACHINE 230V DROOG 4100KB
Makita diamant muurfreesmachine 230v droog 4100kb
Zie technische informatieReferenties
Makita:4100KB
Rubix:19116759
EAN:0088381851435

Productdetails : MAKITA DIAMANT MUURFREESMACHINE 230V DROOG 4100KB
Makita 4100KB is een droog diamantsnijder voor metselwerk en beton zonder water. Dankzij stofafzuiging (360°) snijdt u nauwkeurig tot 40 mm diep.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 250 V |
| Zaagdiepte | 40 mm |
| Gewicht | 3 kg |
| Draadloos | nee |
| Diameter | 125 mm |
| Model | 4100kb |
| Bladdiameter | 125 mm |
| Vermogen | 1400 W |
| Onbelast toerental | 12200 rpm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 173,63 excl. BTW
/ stuk
€ 210,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
