MILWAUKEE CIRKELZAAGMACHINE M18 HEAVY DUTY HD18 CS-402B
M18™ cirkelzaag van 55 mm voor hout en kunststof
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Milwaukee:HD18 CS-402B
Rubix:A0423823
Fabrikant:4933441400
EAN:4002395001613

Documenten
Productdetails : MILWAUKEE CIRKELZAAGMACHINE M18 HEAVY DUTY HD18 CS-402B
Krachtige MILWAUKEE® motor met 3500 omw/min voor gemakkelijk zagen door de meeste houten constructiematerialen
REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in machine en accu voor onovertroffen duurzaamheid
Verstekzagen tot 50°
Magnesium bovenbescherming biedt de beste duurzaamheid in zijn klasse voor schokbestendigheid
Perfect zicht op de zaaglijn
Elektronische motorrem – zaagblad stopt binnen luttele seconden
Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende accu-werktijd aan
REDLITHIUM™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's
Incl. zaagblad (24 tanden), parallelgeleider, stofpoort en sleutel
REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in machine en accu voor onovertroffen duurzaamheid
Verstekzagen tot 50°
Magnesium bovenbescherming biedt de beste duurzaamheid in zijn klasse voor schokbestendigheid
Perfect zicht op de zaaglijn
Elektronische motorrem – zaagblad stopt binnen luttele seconden
Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende accu-werktijd aan
REDLITHIUM™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's
Incl. zaagblad (24 tanden), parallelgeleider, stofpoort en sleutel
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 18 V |
| Zaagdiepte | 55 mm |
| Gewicht | 3,8 kg |
| Draadloos | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 548,90 excl. BTW
/ stuk
€ 664,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
