MAKITA STOFZUIGER NAT EN DROOG XGT 40V MAX VC003GLZ

Makita stofzuiger nat en droog xgt 40v max vc003glz

Zie technische informatie

Referenties

Makita:VC003GLZ
Rubix:A0684764
EAN:0088381753388
MAKITA STOFZUIGER NAT EN DROOG XGT 40V MAX VC003GLZ

Technische samenvatting

Vermogen310 W
Voeding40 V
Tank12 l
Zie alle specificaties

Productdetails : MAKITA STOFZUIGER NAT EN DROOG XGT 40V MAX VC003GLZ


For both wet and dry vacuum cleaning. 15L large tank capacity enables continuous cleaning. Variable suction power control dial allows for a wide range of applications from 'high power' to 'quiet' cleaning. Maximum sealed suction 23 kPa. IPX4 level water resistant. Maximum airflow 3.2 m3/min
Makita VC003GLZ is een 40Vmax XGT nat/droog stofzuiger met 310W zuigkracht en 23 kPa sealed suction. 15/12 L tank, 70 dB(A) of minder, IPX4.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Vermogen310 W
Voeding40 V
Tank12 l
Typenat/droog
Geluidsniveau70 dBA
Lengte0,366 m
Gewicht11,5 kg
Onderdruk230 mbar
€ 441,35 excl. BTW
/ stuk
€ 534,03 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen