NILFISK IND. STOFZUIGER SB STATION ELECTR.COIN 230/50 EU
Nilfisk-Alto Industriële stofzuiger SB TANDEM
Zie technische informatieReferenties
Nilfisk:65481
Rubix:39010148
EAN:4005337654816

Productdetails : NILFISK IND. STOFZUIGER SB STATION ELECTR.COIN 230/50 EU
De rendabele investering: zelfbedieningsstofzuigers van Nilfisk. Bekend om hun sterke prestaties en betrouwbaarheid. Ze zijn ook met een "Marathon"-motor (EC-aandrijving) verkrijgbaar. Een koolborstelloze motor met een levensduur die tot 10 maal hoger is dan die van een universele motor. De zuigtijd is instelbaar. Alle zuigers zijn voorzien van een lange zuigslang (4 meter effectieve lengte). De machines zijn leverbaar in de kleuren van diverse oliemaatschappijen en kunnen met Euro-munten of waardemunten gebruikt worden. De verborgen scharnieren en elektronica, die alleen van binnenuit toegankelijk zijn, maken deze zuigers bijzonder inbraakveilig. Effectieve bescherming tegen beschadiging door vandalisme.
Sterke punten
•Single or dual operation
High performance and easy to use
Washable cloth filter with high filtration
Available in oil company colours and special coin or card reader versions
High performance and easy to use
Washable cloth filter with high filtration
Available in oil company colours and special coin or card reader versions
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 1700 W |
| Voeding | 230 V |
| Tank | 30 l |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.892,24 excl. BTW
/ stuk
€ 4.709,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
