SMC PFA RECHTE FIT 1/2" X 10MM SL LQH44-10
Mannelijke aansluiting
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:LQH44-10
Rubix:05284205
Fabrikant:00092268

Documenten
Productdetails : SMC PFA RECHTE FIT 1/2" X 10MM SL LQH44-10
Hoge zuiverheidsniveaus worden steeds meer vereist bij de behandeling van vloeistoffen voor geavanceerde verwerkingstoepassingen van halfgeleiders, farmaceutica, medicijnen, instrumentatie, reiniging en voedselverwerking. De producten uit de SMC-serie voor hoge zuiverheid bevatten veel nieuwe en unieke innovaties die zowel deeltjes als chemische verontreiniging minimaliseren tot niveaus die compatibel zijn met de meest veeleisende vereisten. Reiniging, assemblage en verpakking worden uitgevoerd in een cleanroom om de ultieme productintegriteit te garanderen.
Sterke punten
•Clean specifications
Outstanding corrosion resistance
Numerous variations
Compatible with maximum fluid temperatures upto 200°C
Outstanding corrosion resistance
Numerous variations
Compatible with maximum fluid temperatures upto 200°C
Toepassingen
Handling of fluids for advanced processing applications of semiconductors, pharmaceuticals, medicine, instrumentation, cleaning and food processing
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | fluorpolymeer |
| Aansluiting 1 | 1/2 |
| Aansluiting 2 | 10 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,10 excl. BTW
/ stuk
€ 43,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 79 dagen