SMC ZELF AFDICHTENDE INSTEEK KOPPELING KCE04-02
Zelfdichtende fitting
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:KCE04-02
Rubix:05282953
Documenten
Productdetails : SMC ZELF AFDICHTENDE INSTEEK KOPPELING KCE04-02
De zelfdichtende fittingen van de serie KC zijn het meest geschikt voor meervoudig gebruik wanneer de druk niet kan worden uitgeschakeld. One- touch fittingen (met ingebouwd zelfsluitend mechanisme) worden gebruikt om luchtuitstroom te voorkomen bij het verwijderen van de buis. Er zijn 10 stijlen beschikbaar, waaronder elektrolytisch vernikkeld voor kopervrije toepassingen.
•Tube Coupler, Self Seal Fittings, Bulkhead Connector.
•One-touch fitting (With built-inself-seal mechanism) to preventair exhaust when removing tube.
•Best for multiple useareas when pressurecannot be shut down.
•Electroless nickel plated forcopper-free applications.
Applicable Tube O.D.: Ø4
Port Size Applicable Tube: 02 (R(PT)1/4, Rc(PT)1/4)
•One-touch fitting (With built-inself-seal mechanism) to preventair exhaust when removing tube.
•Best for multiple useareas when pressurecannot be shut down.
•Electroless nickel plated forcopper-free applications.
Applicable Tube O.D.: Ø4
Port Size Applicable Tube: 02 (R(PT)1/4, Rc(PT)1/4)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 17x41x20 mm |
| Logistiek gewicht | 32 g |
| Aansluiting 2 | 4 |
| Land van oorsprong | CN |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 114,20 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 138,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen