FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSM-M5-6-I-R 132918 (133005)

Insteekschroefkoppeling QSM

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:QSM-M5-6-I-R-100
Rubix:06149978
Fabrikant:132918
EAN:4052568028541
FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSM-M5-6-I-R 132918 (133005)

Technische samenvatting

Materiaalstaal / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1m5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSM-M5-6-I-R 132918 (133005)


Insteekschroefkoppeling QSM-M5-6-I-R-100 Uitwendige schroefdraad met binnenzeskant. Grootte=Mini, Nominale diameter=2,6 mm, Soort dichting op de inschroeftap=Dichtingsring, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=100

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Logistiek gewicht4,11 g
Materiaalstaal / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1m5
Profielmini
Aansluiting 26 mm
Maximumtemperatuur80 °C
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode76169990
€ 2,22 excl. BTW
/ stuk
€ 2,69 incl. BTW
staffelprijzen
1 stuk
€ 2,22 excl. BTW / stuk
100 of meer
€ 1,49 excl. BTW / stuk
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden