FESTO L-SCHROEFKOPPELING NPFC-L-2R34-M 8030227
Schroefkoppeling NPFC
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:NPFC-L-2R34-M
Rubix:06149606
Fabrikant:8030227
EAN:4052568063290

Documenten
Productdetails : FESTO L-SCHROEFKOPPELING NPFC-L-2R34-M 8030227
L-schroefkoppeling NPFC-L-2R34-M Informatie materiaal schroefdraadkoppeling=(* Messing, * vernikkeld), Aantal stuks per verpakking=10, Werkdruk=-0,95 - 50 bar, Bedrijfsmedium=Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [-:-:-], Corrosiebestendigheidsklasse KBK=1
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 102,6 g |
| Materiaal | messing vernikkeld |
| Aansluiting 1 | r 3/4 |
| Profiel | l |
| Aansluiting 2 | 19 |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 74199990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,04 excl. BTW
/ stuk
€ 8,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen