SMC PFA RECHTE FIT 1/8" X 4MM SL LQ1H22-MN

Mannelijke connector

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:LQ1H22-MN
Rubix:05291262
SMC PFA RECHTE FIT 1/8" X 4MM SL LQ1H22-MN

Technische samenvatting

Materiaalpfa;ptfe (fittinglichaam)
Aansluiting 11/8
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC PFA RECHTE FIT 1/8" X 4MM SL LQ1H22-MN


De SMC high purity HYPER FITTING-serie LQ* voldoet aan de nieuwste eisen op het gebied van procesbesturing. Van het reinigen van onderdelen tot assemblage en verpakking, alle processen worden gecontroleerd op reinheid, en het gebruik van nieuwe PFA elimineert vrijwel volledig de vorming van deeltjes en TOC (totaal organisch koolstof), waardoor het met een gerust hart kan worden gebruikt voor de meest veeleisende toepassingen. Als de chemische samenstelling of de stroomvereisten tijdens het proces worden gewijzigd, maakt ons face seal-ontwerp een snelle verandering van slangen en/of slangdiameters mogelijk, met behulp van hetzelfde fittinglichaam.
•Fitting van hoogzuiver fluorpolymeer
•Schroefdraadverbinding
•Maximale werkdruk (bij 20°): 0,7 MPa
•Bedrijfstemperatuur: 0 tot 150 °C
•Diverse maatcombinaties beschikbaar

Model: LQ1H22 (schroefdraad 1/8", buismaat mm 4x3)
Leiding: M (buitendraad)
Schroefdraad: N (NPT)
Verpakking: Schone verpakking gelijk aan klasse M3.5

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)17x35x17 mm
Logistiek gewicht14 g
Materiaalpfa;ptfe (fittinglichaam)
Aansluiting 11/8
Profiellq1h-m
Aansluiting 24
Maximumtemperatuur200 °C
Land van oorsprongJP
€ 17,14 excl. BTW
/ stuk
€ 20,74 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 51 dagen