SMC PFA RECHTE FIT 1/4" X 4MM SL LQ1H24-M
Mannelijke connector
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:LQ1H24-M
Rubix:05291263

Documenten
Productdetails : SMC PFA RECHTE FIT 1/4" X 4MM SL LQ1H24-M
LQ1H, hoogzuivere fluorpolymeerfitting, schroefdraadverbinding - connectortype
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 17x35x17 mm |
| Logistiek gewicht | 13 g |
| Materiaal | pfa;ptfe (fittinglichaam) |
| Aansluiting 1 | 1/4 |
| Profiel | lq1h-m |
| Aansluiting 2 | 4 |
| Maximumtemperatuur | 200 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,14 excl. BTW
/ stuk
€ 20,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen