FESTO Y-INSTEEKKOPPELING QSY-10-8 130814 (153155)
Insteekkoppeling QSY
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:QSY-10-8-20
Rubix:06143752
Fabrikant:130814
EAN:4052568025359

Technische samenvatting
| Materiaal | pbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal |
|---|---|
| Aansluiting 1 | for pneumatic hose o.d. 10 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO Y-INSTEEKKOPPELING QSY-10-8 130814 (153155)
Y-insteekkoppeling QSY-10-8-20 reducerend. Grootte=Standaard, Nominale diameter=4,5 mm, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=20, Constructieve opbouw=Duw-trekprincipe (push/pull)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 105x77x94 mm |
| Logistiek gewicht | 21,63 g |
| Materiaal | pbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal |
| Aansluiting 1 | for pneumatic hose o.d. 10 mm |
| Profiel | standaard |
| Aansluiting 2 | for pneumatic hose ø 8 mm o.d. |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 76169990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,08 excl. BTW
/ stuk
€ 7,36 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden