SMC VLAMBESTENDIGE INSTEEKKOPPELING KRL10-02SW2
Mannelijke elleboog
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:KRL10-02SW2
Rubix:A0268422

Documenten
Productdetails : SMC VLAMBESTENDIGE INSTEEKKOPPELING KRL10-02SW2
De vlamwerende one-touch-fittingen uit de KR-serie kunnen worden gebruikt voor een breed drukbereik, van een laag vacuüm tot een druk van 145 PSI. Het gebruik van een speciaal profiel zorgt voor een goede afdichting en minder weerstand bij het inbrengen van de buis. KR-fittingen zijn effectief bij leidingen in een kleine ruimte. Het lichaam en het schroefdraadgedeelte kunnen draaien.
Sterke punten
•Effectief wanneer leidingen zich in een kleine ruimte bevinden
Ontgrendelingskraag maakt eenvoudige verwijdering van slangen mogelijk zonder de slang te beschadigen
Ideaal voor gebieden waar lasspatten worden gegenereerd
Vlamwerend materiaal
Maximale werkdruk van 1,0 MPa
Ontgrendelingskraag maakt eenvoudige verwijdering van slangen mogelijk zonder de slang te beschadigen
Ideaal voor gebieden waar lasspatten worden gegenereerd
Vlamwerend materiaal
Maximale werkdruk van 1,0 MPa
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 24 g |
| Materiaal | c3604bd; pbt |
| Aansluiting 1 | 1/4 |
| Profiel | krl |
| Aansluiting 2 | 10 |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,05 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 31,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen