FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQH-D-G14-Q10-P10 578343

Insteekschroefkoppeling NPQH-D

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:NPQH-D-G14-Q10-P10
Rubix:06148458
Fabrikant:578343
EAN:4052568060466
FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQH-D-G14-Q10-P10 578343
Technische samenvatting
Materiaalvernikkeld messing
Aansluiting 1g 1/4
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQH-D-G14-Q10-P10 578343


Insteekschroefkoppeling NPQH-D-G14-Q10-P10 Grootte=Standaard, Nominale diameter=8 mm, Soort dichting op de inschroeftap=Dichtingsring, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=10

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht18,3 g
Materiaalvernikkeld messing
Aansluiting 1g 1/4
Profielnpqh-d
Aansluiting 28
Aangepaste tariefcode74199990
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
2,95 excl. BTW
/ stuk
3,57 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden